text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X215 (8.1/2)

Specificaties

Diameter 1.3/8 Inch
Lengte 215 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
    • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.

Afmetingen

B 2.1875
L (mm) 215
M 34.1

Normeringen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 22555.349.215
EAN 8715494356510
UBB 500578221862
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.