text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 135 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 11
Gewicht per stuk (g) 272.8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Normeringen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22531.158.133
EAN 8715494358873
UBB 500578599721
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.