text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X110 (4.1/4)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 10
Gewicht per stuk (g) 374.9
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 1.25
L (mm) 110
M 18.7

Normeringen

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 22538.191.107
EAN 8715494329736
UBB 500578044579
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.