Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22539
22539.444.419
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/4X420 (16.1/2)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
1.3/4 Inch
Lengte
420 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
8 Unified National
Gangen per Inch
8
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
2.75
L (mm)
420
M
43.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummers
Artikelnummer
22539.444.419
EAN
8715494313339
UBB
500578176165
UNSPSC
31161619