text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X365 (14.3/8)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1.1/4 Inch
Lengte 365 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

B 2
L (mm) 365
M 31

Normeringen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22539.317.365
EAN 8715494321259
UBB 500578147463
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.