text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/2X440 (17.1/4)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 2.1/2 Inch
Lengte 440 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

B 3.3125
L (mm) 440
M 62.3

Normeringen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22530.635.438
EAN 8715494352765
UBB 500578584202
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.