text.skipToContent text.skipToNavigation

Structurele sluitring Gehard staal 3/4"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 20.41
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 20.41
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode

Afmetingen

ID 13/16
OD 1.46875
T (max.) 0.177
T (min.) 0.122

Normeringen

ASTM F436
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 38096.191.001
EAN 8712423134362
UBB 500754797958
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.