text.skipToContent text.skipToNavigation

Structurele sluitring Gehard staal 2"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 172.37
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 2 Inch
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 172.37
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode

Afmetingen

ID 2.125
OD 3.75
T (max.) 0.28
T (min.) 0.178

Normeringen

ASTM F436
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 38096.508.001
EAN 8712423134461
UBB 500754799939
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.