text.skipToContent text.skipToNavigation

Structurele sluitring Gehard staal 1.1/2"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 90.72
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse 35-48 HRC
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 90.72
Info Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar
HS- en goederencode

Afmetingen

ID 1.625
OD 3
T (max.) 0.177
T (min.) 0.136

Normeringen

ASTM F436
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 38096.381.001
EAN 8712423134423
UBB 500754799103
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.