Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
4G234832
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
Stroomgenerator ESE 2300 I 1,8 kVA 1,8 kW benzine ENDRESS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4G234832
Breedte
315
Hoogte
500
Gewicht
25
Aantal fasen
1
Motorvermogen
5.7
Type aandrijving
Overig
Lengte (mm)
507
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
315
Hoogte
500
Gewicht
25
Aantal fasen
1
Motorvermogen
5.7
Type aandrijving
Overig
Lengte (mm)
507
Toerental (1/min)
3000
Nom. spanning (V)
230 - 230
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP23
Meetvermogen (W)
1.8
Generatorvermogen (kW)
1.8
Soort brandstof
Diesel
Vermogensfactor
1
Merken
Endress
Type
ESE 2300i
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Fabrikant artikelnummer
110007