text.skipToContent text.skipToNavigation

Straight barrel nipple steel


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 450
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/2"
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 450
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Normeringen

DIN 2986
EN 10241

Artikelnummers

Artikelnummer 75136.381.200
EAN 8715493426641
UBB 204093086484
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.