text.skipToContent text.skipToNavigation

Straight barrel nipple steel


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4"
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 200
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Normeringen

EN 10241
DIN 2986

Artikelnummers

Artikelnummer 75136.191.120
EAN 8715493426337
UBB 204093083333
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.