text.skipToContent text.skipToNavigation

Stootdop Kunststof Polyvinylchloride 20MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyvinylchloride
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyvinylchloride
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 20
d2 4.3
d3 8
D (mm) 20
h1 10
h2 5

Artikelnummers

Artikelnummer 56799.200.001
EAN 8715492868336
UBB 950356334298
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.