Stokeinden
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
Haak- & oogproducten
Stokeinden
Stokeinden
17320
17320.050.050
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
Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M5X50
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M5
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
6
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b1
20
b2
20
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
50
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17320.050.050
EAN
8712547016469
UBB
950370020527
UNSPSC
31161618