text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M4X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 1.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info
  • Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 10
b2 10
d-D M4
d2 4.2
L (mm) 20
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 17320.040.020
EAN 8712547016704
UBB 950370019891
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.