text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M8X90


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.11
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.11
Info M8X50 heeft geen zeskant69G
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 30
b2 40
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 90
P 1.25
s 6
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 17310.080.090
EAN 8712547004787
UBB 950366001127
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.