text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A4 M8X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 19.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 19.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 80
P 1.25
s 6

Artikelnummers

Artikelnummer 55282.080.080
EAN 8715494560931
UBB 500634601388
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.