text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A4 M8X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 14.5
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 14.5
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 20
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Artikelnummers

Artikelnummer 55282.080.060
EAN 8715494560900
UBB 500634601206
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.