text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A4 M8X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 11.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 11.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 20
b2 27
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Artikelnummers

Artikelnummer 55282.080.050
EAN 8715494560870
UBB 500634601123
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.