text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A2 M8X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 24
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 24
Info
  • Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 80
P 1.25
s 6

Artikelnummers

Artikelnummer 17576.080.080
EAN 8712547024358
UBB 950366002117
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.