Stokeinden
Stokeinden roestvast staal A2 met zeskant
17576
17576.080.110
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
Stokeind met zeskant, RVS A2 M8X110
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
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
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
M8
Lengte
110 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
Afmetingen
b1
40
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
110
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17576.080.110
EAN
8715494604604
UBB
500633109862
UNSPSC
31161618