Stokeinden
Stokeinden roestvast staal A2 met zeskant
17576
17576.100.060
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
Stokeind met zeskant, RVS A2 M10X60
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
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
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
M10
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
Afmetingen
b1
20
b2
37
d-D
M10
d2
9
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17576.100.060
EAN
8715494604635
UBB
500633110183
UNSPSC
31161618