text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A2 M10X200


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 85.72
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 85.72
Info
  • Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 100
b2 57
d-D M10
d2 9
L (mm) 200
P 1.5
s 8

Artikelnummers

Artikelnummer 17576.100.200
EAN 8715494604673
UBB 500633110597
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.