text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A2 M10X140


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 76
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 76
Info
  • Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 50
b2 57
d-D M10
d2 9
L (mm) 140
P 1.5
s 8

Artikelnummers

Artikelnummer 17576.100.140
EAN 8712547024327
UBB 950366002869
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.