text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stokeind met zeskant, RVS A4 M10X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 29.9
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 29.9
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Artikelnummers

Artikelnummer 55282.100.080
EAN 8715494561082
UBB 500634601875
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.