Schroeven-bouten-moeren
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
Haak- & oogproducten
Stokeinden
Stokeinden roestvast staal A2 met zeskant
17576
17576.060.060
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stokeind met zeskant, RVS A2 M6X60
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
8.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
8.2
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
b1
20
b2
37
d-D
M6
d2
6
L (mm)
60
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17576.060.060
EAN
8715494508384
UBB
500621761153
UNSPSC
31161618