Haak- & oogproducten
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
Haak- & oogproducten
Stokeinden
Stokeinden roestvast staal A2 met zeskant
17576
17576.120.250
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stokeind met zeskant, RVS A2 M12X250
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
160
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Lengte
250 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
160
Info
Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
b1
100
b2
57
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
250
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17576.120.250
EAN
8715492963710
UBB
500700587016
UNSPSC
31161618