text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant, RVS A2 M10X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 30.65
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 30.65
Info
  • Stokeinden met diameter M6 zijn zonder zeskant.
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Artikelnummers

Artikelnummer 17576.100.080
EAN 8712547024242
UBB 950366002455
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.