text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind, RVS A2 50 M6X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 6.57
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 11
b2 37
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 50
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 51287.060.050
EAN 8715494561327
UBB 500634594039
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.