text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind, RVS A2 50 M6X160


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 160 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 22.1
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 50
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 160
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 51287.060.160
EAN 8715494561624
UBB 500634595028
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.