text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind, RVS A2 50 M12X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 20
b2 57
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 80
P 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 51287.120.080
EAN 8715494561266
UBB 500634596018
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.