text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind, RVS A2 50 M12X300


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 350 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g) 227
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 150
b2 100
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 350
P 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 51287.120.300
EAN 8715494561297
UBB 500634596190
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.