text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind, RVS A2 50 M12X200


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
P 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 51287.120.200
EAN 4043377230935
UBB 500733947641
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.