Haak- & oogproducten
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
Haak- & oogproducten
Stokeinden
Stokeinden roestvaststaal A2
51287
51287.080.180
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
Stokeind, RVS A2 50 M8X180
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
180 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Gewicht per stuk (g)
43.82
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b1
50
b2
62
d1
8
d2
7.3
D (mm)
8
L (mm)
180
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51287.080.180
EAN
8715494561921
UBB
500634595770
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden