Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1L200021
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
Stiftfrees KUD d. 12 mm koplengte 10 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
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
1L200021
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L200021
EAN
4007220047033
UBB
500581096749
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21112826