Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9U241547
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
Stiftfrees KUD d. 10 mm koplengte 9 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
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
9U241547
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
49
Diameter
10
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
49
Diameter
10
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U241547
EAN
4007220059098
UBB
500583991012
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22420336