Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4N837550
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
Stiftfrees K1630 d. 16 mm koplengte 30 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding PFERD
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
4N837550
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
70
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
70
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
Overig
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N837550
EAN
4007220059517
UBB
500582152996
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22441816