Sterknoppen type L ≈ din 6336
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Sterknoppen
Sterknoppen type L ≈ din 6336
56922
56922.080.015
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
Sterknop type L DIN ≈6336 L Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 M8X15
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
FS31
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
15 mm
Merken
Fabory
Klasse
FS31
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
L
Gewicht per stuk (g)
26.15
Info
Met stalen elektrolytisch verzinkt draadeind.
HS- en goederencode
3926300090
Afmetingen
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6336-L
Artikelnummers
Artikelnummer
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen