text.skipToContent text.skipToNavigation

Sterknop type L DIN ≈6336 L Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 M6X15


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 15 mm
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. L
Gewicht per stuk (g) 13.1
Info
  • Met stalen elektrolytisch verzinkt draadeind.
HS- en goederencode 3926300090

Afmetingen

d-D M6
d1 32
d2 14
h 20
L (mm) 15
P 1

Normeringen

DIN ≈6336-L

Artikelnummers

Artikelnummer 56922.060.015
EAN 8715492871749
UBB 950373120555
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.