text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M8X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.15
HS- en goederencode 7318154290

Afmetingen

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 25
n 1.2
P 1.25

Normeringen

NF E25-161
DIN 553
NEN 1488
BS 4219
ISO 7434

Artikelnummers

Artikelnummer 20030.080.025
EAN 8717077069145
UBB 500645185124
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.