Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.030.016
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M3X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M3
Lengte
16 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
16
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1488
BS
4219
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.030.016
EAN
8717077069022
UBB
500645183970
UNSPSC
31161505