Nedtrain Oud
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.100.025
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M10X25
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.6
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4219
DIN
553
ISO
7434
NF
E25-161
NEN
1488
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.100.025
EAN
8717077069183
UBB
500645185538
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model