Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55293
55293.030.005
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X5
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M3
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
5
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4219
NEN
1488
DIN
553
ISO
7434
NF
E25-161
Artikelnummers
Artikelnummer
55293.030.005
EAN
8715492340795
UBB
952351525847
UNSPSC
31161505