text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.65
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
n 1.2
P 1.25

Normeringen

NF E25-161
NEN 1488
ISO 7434
DIN 553
BS 4219

Artikelnummers

Artikelnummer 51293.080.040
EAN 8715494105002
UBB 500571485902
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.