text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
51293
51293.080.016
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.45
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7434
NF
E25-161
NEN
1488
DIN
553
BS
4219
Artikelnummers
Artikelnummer
51293.080.016
EAN
8715494104975
UBB
500571485662
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model