text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M5X12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Gewicht per stuk (g) 1.27
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
dt (max.) 0.5
L (mm) 12
n 0.8
P 0.8

Normeringen

NEN 1488
NF E25-161
DIN 553
BS 4219
ISO 7434

Artikelnummers

Artikelnummer 51293.050.012
EAN 8715492280817
UBB 951351825900
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.