text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M10X30

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Afmetingen

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.6
P 1.5

Normeringen

DIN 553
NF E25-161
ISO 7434
BS 4219
NEN 1488

Artikelnummers

Artikelnummer 51293.100.030
EAN 8715492280978
UBB 951351829134
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.