Wkręty dociskowe
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
20010
20010.080.020
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M8X20
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
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
5.77
Árucikk kód
7318154290
Afmetingen
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Artikelnummers
Artikelnummer
20010.080.020
EAN
8715492602183
UBB
950351714957
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen