text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M10X12


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M10
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.2
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5

Standards

DIN 551
NF E25-160
NEN 1487
ISO 4766

Article numbers

Article number 20010.100.012
EAN 8717077068728
UBB 500645180901
UNSPSC 31161505

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.