text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.65
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 6
n 0.8
P 0.8

Normeringen

ISO 4766
DIN 551
NEN 1487
NF E25-160

Artikelnummers

Artikelnummer 55292.050.006
EAN 8715492340580
UBB 952351507944
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.